WATTS 77F-DI-125 5 Y siivilä, 5 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 200 psi paine | CB3FJM 0825204

WATTS 77F-DI-125 5 Y siivilä, 5 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 200 psi paine

Tuote: CB3FJM Malli: 77F-DI-125 5Ristiviite: 0825204
€1,307.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
PuhalluslähtöliitäntäNainen kierretty
Rungon materiaaliValurauta
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
Pultin materiaaliTeräs
PeiteaineValurauta
päällinenNapautettu sulkutulpalla
LaippamateriaaliValurauta
Tiivistemateriaaligrafiitti
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko5"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila353 astetta F
Max. Paine200 psi
Valmistaja Sarja77F-DI-125
Min. Lämpötila32 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Tulpan materiaaliRauta
Paineluokitus13.8 bar 99 astetta C / 8.6 bar 178 astetta C
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko1 / 16 "
SiiviläWye
WOG (PSI)200 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 5 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C, 200 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoNäytön kokoHinta
WATTS 77F-DI-125 3 Y siivilä, 3 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 200 psi paine | BR3BHX 0825202 77F-DI-125 33"1"1 / 16 "€257.92
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-DI-125 2 Y siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA6ZVM 0825200 77F-DI-125 22"1 / 2 "3 / 64 "€309.92
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-DI-125 8 Y siivilä, 8 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 200 psi paine | CB3FJN 0825206 77F-DI-125 88"2"3 / 64 "€1,672.42
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-DI-125 10 Y siivilä, 10 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 200 psi paine | CB3FJP 0825207 77F-DI-125 1010 "2"3 / 64 "€3,888.80
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-DI-125 12 Y siivilä, 12 tuuman tuloaukko, 1/16 tuuman näyttö, 200 psi paine | CB3FJQ 0825208 77F-DI-125 1212 "2"1 / 16 "€5,785.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77F-DI-125 5 Y siivilä, 5 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 200 psi paine
€1,307.59 / yksikkö