WATTS 77F-CSI 1 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 1-1/2 tuumaa, näytön koko 1/32, WOG 285 psi | 7JAN 0823019

WATTS 77F-CSI 1 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 1-1/2 tuumaa, näytön koko 1/32, WOG 285 psi

Tuote: BY7JAN Malli: 77F-CSI 1 1/2Ristiviite: 0823019
€2,920.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliWye
PeiteaineValuteräs
päällinenNapautettu sulkutulpalla
LaippamateriaaliTeräs
TiivistemateriaaliPTFE
Sisääntulon koko1-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEi läsnä
Valmistaja Sarja77F-CSI
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Tulpan materiaaliHiiliteräs
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön kokoJan-32
SiiviläWye
WOG (PSI)285 Psi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77F-CSI 1 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 1-1/2 tuumaa, näytön koko 1/32, WOG 285 psi
€2,920.85 / yksikkö