Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 53-125 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 125 psi:n alennuspaine | BP2VWF 0185235

WATTS 53-125 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 125 psi paineenalennuspaine

Varastossa
Tuote: BP2VWF Malli: 53-125 1/2Ristiviite: 0185235

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
Rungon materiaaliPronssi
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Valmistaja Sarja53
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 175 psi
Vapautuspaine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171

Tuotteen yksityiskohdat:

Paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 125 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVapautuspaineHinta
WATTS 53-150 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 150 psi paineenalennuspaine | BP3WPW 0185851 53-150 3 / 43 / 4 "3 / 4 "150 Psi€124.80
WATTS 53-035 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 35 psi:n alennuspaine | BP3WPX 0185371 53-035 1 / 21 / 2 "1 / 2 "35 Psi€123.56
WATTS 53-075 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 75 psi paineenalennuspaine | BP3WQH 0185131 53-075 1 / 21 / 2 "1 / 2 "75 Psi€123.56
WATTS 53-100 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 100 psi paineenalennuspaine | BP3WQJ 0185209 53-100 1 / 21 / 2 "1 / 2 "100 Psi€132.09
WATTS 53-125 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 125 psi:n alennuspaine | BP3WQM 0185811 53-125 3 / 43 / 4 "3 / 4 "125 psi€124.80
WATTS 53-075 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n alennuspaine | BP3WQR 0185643 53-075 3 / 43 / 4 "3 / 4 "75 Psi€128.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 53-125 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 125 psi paineenalennuspaine
€120.35 / yksikkö