WATTS 4 125F korisuodatin 4 tuuman laipallinen valurauta | AD2FEQ 3NXF8

WATTS 4 125F korisuodatin 4 tuuman laipallinen valurauta

Varastossa
Tuote: AD2FEQ Malli: 4 125FRistiviite: 3NXF8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,238.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)2"
luokkaLuokan 125
Yhteyslaipallinen
Yhteyden tyyppilaipallinen
LaipatyyppiLuokan 125
Korkeus20 "
KoteloValurauta
MateriaaliValurauta
Max. Paine200 Psi @ -20 astetta F -150 astetta F
Putken koko4"
Näytön304 SS
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko.062 täyd
Koko4mm
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)80.77
Laivan leveys (cm)56.39
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusKoteloMateriaaliMax. PainePutken kokoNäytön kokoKokoHinta
WATTS 2 155M-n korisuodatin 2 tuuman laippa | AD2FFU 3NXK6 2 155M-n13 "12 "Pehmeä rautaPehmeä rauta200 Psi @ -20 Deg. F - 150 astetta. F2".045 täyd2"€840.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 4 125F korisuodatin 4 tuuman laipallinen valurauta
€2,238.52 / yksikkö