WATTS 2 155M-n korisuodatin 2 tuuman laippa | AD2FFU 3NXK6

WATTS 2 155M-n korisiivilä 2 tuuman laipallinen

Varastossa
Tuote: AD2FFU Malli: 2 155M-nRistiviite: 3NXK6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€840.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)1/2
Yhteyslaipallinen
Yhteyden tyyppilaipallinen
LaipatyyppiLuokan 125
Korkeus12 "
KoteloPehmeä rauta
MateriaaliPehmeä rauta
Max. Paine200 Psi @ -20 Deg. F - 150 astetta. F
Putken koko2"
Näytön304 SS
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko.045 täyd
Koko2"
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.095
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusKoteloMateriaaliMax. PainePutken kokoNäytön kokoKokoHinta
WATTS 4 125F korisuodatin 4 tuuman laipallinen valurauta | AD2FEQ 3NXF8 4F15 "20 "ValurautaValurauta200 Psi @ -20 astetta F -150 astetta F4".062 täyd4mm€2,238.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 2 155M-n korisiivilä 2 tuuman laipallinen
€840.95 / yksikkö