Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3533-14 Pikaliitin pinottava t-paita, 3/4 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine | BQ3VXE 0959142

WATTS 3533-14 Pikaliitin pinottava t-paita, 3/4 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine

Varastossa
Tuote: BQ3VXE Malli: 3533-14Ristiviite: 0959142

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€23.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottava t-paita
Suorittaa loppuunMuovi
TulomateriaaliMuovi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliMuovi
Max. Työpaine6.8 Bar
Valmistaja Sarja3533
Min. Lämpötila33 astetta F
Outlet-materiaaliMuovi
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063

Tuotteen yksityiskohdat:

Pinottava pikaliitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS 3533-08 Pikaliitin pinottava t-paita, 3/8 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine | BQ3VVQ 0959039 3533-083 / 8 "3 / 8 "€23.77
WATTS 3533-10 R Pikaliitin pinottava t-paita, 1/2 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine | BQ3VWP 0959097 3533 - 10 R1 / 2 "1 / 2 "€23.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3533-14 Pikaliitin pinottava t-paita, 3/4 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine
€23.77 / yksikkö