Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3520B-1013 Nainen kääntyvä kyynärpää 90 astetta 1/2 x 3/4 tuumaa | AA9GNJ 1DAH8

WATTS 3520B-1013 Naaras kääntyvä kyynärpää 90 astetta 1/2 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9GNJ Malli: 3520B-1013Ristiviite: 1DAH8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x kaappi
Max. Paine250 psi
Temp. alue180-astetta F
Putken koko1 / 2 "x 3 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoPutken kokoHinta
WATTS 3520B-0813 Naaras kääntyvä kyynärpää 90 astetta 3/8 x 3/4 tuumaa | AA9GNF 1DAH5 3520B-0813Putki x kaappi-3 / 8 "x 3 / 4"€24.26
WATTS 3520B-1008 Naaras kääntyvä kyynärpää, 90 astetta, 1/2 "putken koko, putki x NPS, 250 PSI | AA9GNG 1DAH6 / 650132 3520B-1008Putki x NPS1 / 2 "1 / 2 "€17.51
WATTS 3520B-1012 Nainen kääntyvä kyynärpää 90 astetta 1/2 x 3/4 tuumaa | AA9GNH 1DAH7 / 650133 3520B-1012Putki x NPS3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€19.96
WATTS 3520B-1014 Naaras kääntyvä kyynärpää 90 astetta 1/2 x 3/4 tuumaa | AA9GNK 1DAH9 3520B-1014Putki x FGHT3 / 4 "1 / 2 "€27.22
WATTS 3520B-0808 naaras kääntyvä kyynärpää, sisääntulon koko 3/8 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GPY 1DAT6 / 650130 3520B-0808Putki x NPS1 / 2 "1"€16.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3520B-1013 Naaras kääntyvä kyynärpää 90 astetta 1/2 x 3/4 tuumaa
€14.27 / yksikkö