Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3518B-14 pinottava kyynärpää 90 asteen 3/4 tuumaa 250 psi | AA9GNB 1DAH1 / 650060

WATTS 3518B-14 Pinottava kyynärpää 90 astetta 3/4 tuumaa 250 psi

Varastossa
Tuote: AA9GNB Malli: 3518B-14Ristiviite: 1DAH1 / 650060

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottava kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x varsi
Max. Paine250 psi
Varsi OD3 / 4 "
Temp. alue180-astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi ODPutken kokoHinta
WATTS 3518B-10 pinottava kyynärpää 90 asteen 1/2 tuumaa 250 psi | AA9GNA 1DAF9 / 650059 3518B-101 / 2 "1 / 2 "€11.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3518B-14 Pinottava kyynärpää 90 astetta 3/4 tuumaa 250 psi
€17.60 / yksikkö