Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3517B-18 Union Elbow, imuaukon koko 1 tuuma, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GMZ 1DAF8 / 650951

WATTS 3517B-18 Union Elbow, imuaukon koko 1 tuuma, max. Käyttöpaine 17.2 bar

Varastossa
Tuote: AA9GMZ Malli: 3517B-18Ristiviite: 1DAF8 / 650951

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Kehon viimeistelyPolysulfoni
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Max. Paine250 psi
Max. Työpaine17.2 Bar
Valmistaja Sarja3517B
Min. Lämpötila75 astetta F
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Temp. alue180-astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiSisääntulon kokoValmistaja SarjaPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiPutken kokoHinta
WATTS 3517B-10 Unionin kyynärpää, imuaukon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GMX 1DAF6 / 650047 3517B-10Putki1 / 2 "3517B1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "€19.71
WATTS 3517B-14 Union-kyynärpää, tuloaukon koko 3/4 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GMY 1DAF7 / 650048 3517B-14Putki3 / 4 "3517B3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "€30.88
WATTS 3519B-1006 uros kyynärpää, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GND 1DAH3 / 650160 3519B-1006Putki1 / 2 "3519B3 / 8 "Nainen kierretty1 / 2 "x 3 / 8"€16.08
WATTS 3519B-1008 uros kyynärpää, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GNE 1DAH4 / 650161 3519B-1008Putki x MNPT1 / 2 "3519B1 / 2 "Nainen kierretty1 / 2 "€14.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3517B-18 Union Elbow, imuaukon koko 1 tuuma, max. Käyttöpaine 17.2 bar
€28.76 / yksikkö