Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3515B-14 liitin, tulokoko 3/4 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GPE 1DAL4 / 650075

WATTS 3515B-14 liitin, tulokoko 3/4 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar

Varastossa
Tuote: AA9GPE Malli: 3515B-14Ristiviite: 1DAL4 / 650075

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion-sovitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Suorittaa loppuunPolysulfoni
Asennustyyppiliitin
TulomateriaaliPolysulfoni
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliPolysulfoni
Max. Paine250 psi
Max. Työpaine17.2 Bar
Valmistaja Sarja3515B
Min. Lämpötila75 astetta F
Outlet-materiaaliPolysulfoni
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Dia ulkopuolella.1-3 / 8 "
Temp. alue180-astetta F
Putken koko3 / 8 "x 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
WATTS 3515B-08 liitin, tulokoko 3/8 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GPC 1DAL2 / 650073 3515B-083 / 8 "3 / 8 "15 / 16 "3 / 8 "€14.86
WATTS 3515B-10 -liitin, tulokoko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GPD 1DAL3 / 650074 3515B-101 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "€13.10
WATTS 3515B-18 liitin, tulokoko 1 tuuma, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GPF 1DAL5 / 650950 3515B-181"1"1 1 / 2 "1"€35.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3515B-14 liitin, tulokoko 3/4 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar
€22.40 / yksikkö