Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3501B-1014 Urosliitin 1/2 x 3/4 tuuman polysulfoni | AA9GNP 1DAJ4

WATTS 3501B-1014 urosliitin 1/2 x 3/4 tuuman polysulfoni

Varastossa
Tuote: AA9GNP Malli: 3501B-1014Ristiviite: 1DAJ4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x MGHT
Max. Paine250 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue180-astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiSisääntulon kokoPoistoaukon kokoDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
WATTS 3501B-1006 urosliitin, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GNL 1DAJ1 / 650953 3501B-1006Putki x MNPT1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "€11.52
WATTS 3501B-1008 urosliitin, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GNM 1DAJ2 / 650175 3501B-1008Putki x MNPT1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€12.13
WATTS 3501B-1012 urosliitin, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GNN 1DAJ3 / 650176 3501B-1012Putki x MNPT1 / 2 "3 / 4 "1-1 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "€14.62
WATTS 3501B-1412 urosliitin, tuloaukon koko 3/4 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GNQ 1DAJ5 / 650178 3501B-1412Putki x MNPT3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€16.42
WATTS 3501B-1816 urosliitin, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GNR 1DAJ6 / 650983 3501B-1816Putki x MNPT1"1"1-3 / 4 "1"1"€18.43
WATTS 3501B-0808 urosliitin, tulokoko 3/8 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GNT 1DAJ7 / 650174 3501B-0808Putki x MNPT3 / 8 "1 / 2 "15 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "€11.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3501B-1014 urosliitin 1/2 x 3/4 tuuman polysulfoni
€14.73 / yksikkö