WATTS 3200 21/2 Dielektrinen laippa 2-1 / 2 tuuman Fip 175 Psi | AB2EWF 1LPJ1

WATTS 3200 21/2" dielektrinen laippa 2-1/2 tuuman fip 175 Psi

Varastossa
Tuote: AB2EWF Malli: 3200 21/2 "Ristiviite: 1LPJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen laippa
Rungon materiaaliTaottava rauta ja sinkitty temperva
Yhteyden tyyppiFIP x FIP
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.435
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WATTS 3200 2 dielektrinen liitin, tuloaukon koko 2 tuumaa, enimmäispaine 250 psi | AB2EWE 1LPH9 / 822400 3200 22"€273.66
WATTS 3200 3 "dielektrinen laippa 3 tuuman Fip 175 Psi | AB2EWG 1LPJ2 3200 3 "3"€350.54
WATTS 3200 4 "dielektrinen laippa 4 tuuman Fip 175 Psi | AB2EWH 1LPJ3 3200 4 "4"€536.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3200 21/2" dielektrinen laippa 2-1/2 tuuman fip 175 Psi
€300.71 / yksikkö