WATTS 3 757 OSY-kaksoisventtiilikokoonpano 757 | AB2BHC 1KYD9

WATTS 3 757 OSY kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano 757

Varastossa
Tuote: AB2BHC Malli: 3 OSYRistiviite: 1KYD9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,999.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Rungon materiaaliValurauta
Yhteyslaipallinen
Pituus31 11 / 16 "
Max. Paine140 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Koko3"
Temp. alue33 astetta 140 astetta F
Leveys18.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)87.12
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)87.63
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineRungon materiaaliKehon malliMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoHinta
WATTS 4 757 OSY-kaksoisventtiilikokoonpano 757 | AB2BHD 1KYE2 4 OSY140 psiValurauta-140-astetta F----€4,547.10
WATTS 757 OSY 6 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, koko 6 tuumaa | AE7WDH 6AUW2 757 OSY 6175 psiRuostumaton teräs-140 astetta F12.1 Bar33 astetta F-6"€6,901.74
WATTS 757 OSY 8 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, koko 8 tuumaa | AE7WDJ 6AUW3 757 OSY 8175 psiRuostumaton teräs-140 astetta F12.1 Bar33 astetta F-8"€13,306.20
WATTS 757-DOSY 6 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 6 tuuman koko | BY4JFD 0113003 757-DOSY 6-Ruostumaton teräsSuoraan140 astetta F175 PSI33 astetta FLaipallinen liitos6"€5,769.31
Tarjouspyyntö
WATTS 757-OSYXPIV 3 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 3 tuuman koko | CA4EAU 0111201 757-OSYXPIV 3-Ruostumaton teräsSuoraan140 astetta F175 PSI33 astetta FLaipallinen liitos3"€4,002.68
Tarjouspyyntö
WATTS 757-OSYXPIV 4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 4 tuuman koko | CA4EAV 0111202 757-OSYXPIV 4-Ruostumaton teräsSuoraan140 astetta F175 PSI33 astetta FLaipallinen liitos4"€4,365.21
Tarjouspyyntö
WATTS 757-OSYXPIV 8 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 8 tuuman koko | CA4EAW 0111204 757-OSYXPIV 8-Ruostumaton teräsSuoraan140 astetta F175 PSI33 astetta FLaipallinen liitos8"€13,483.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3 757 OSY kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano 757
€4,999.69 / yksikkö