Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 LF-TC 757/957 6-10 Testihana 3/4 tuuman käyttö W / takaisinvirtauksen esto | AG6RHK 46A954

WATTS 3/4 LF-TC 757/957 6-10 testihana 3/4 tuuman käyttö W/backflow esto

Varastossa
Tuote: AG6RHK Malli: 3/4 LF-TC 757/957 6-10Ristiviite: 46A954

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa kukko
Yhteyden tyyppiNPT
MateriaaliPronssi
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481801085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPituusMateriaaliMax. PaineKokoLeveysHinta
WATTS 909 AGC -ilmaväli 3/4 - 1 tuumaa, keskimääräinen käyttö sarjan 909 | kanssa AB2BGE 1KYA3 909 AGCNPTIlmaaukko4.875 "Valurauta140 psi3/4 "- 1"3.25 "€184.20
WATTS 4 909 AGK Ilmaväli 4-6 tuumaa Npt Käytä sarjan 909 | kanssa AB2BHE 1KYE4 4 909 AGKNPTIlmaaukko9.625 "Valurauta140 psi4 "- 6"6.38 "€572.00
WATTS 909 AGA -ilmaväli 1/4 - 1/2 tuumaa Käytä sarjan 909 | kanssa AB2BHH 1KYE8 909 AGANPTIlmaaukko3.125 "Valurauta140 psi1/4 "- 1/2"2.38 "€155.39
WATTS 909 AGF Air Gap 1-1 / 4 - 3 tuumaa Käytä sarjan 909 | kanssa AB2BHK 1KYF1 909 XNUMX XNUMX AGFNPTIlmaaukko6.75 "Valurauta140 psi1-1 / 4 "- 3"4.38 "€310.34
WATTS 957-AG: n ilmarako 2-1 / 2-10 tuumaa Käytä sarjan 957 | kanssa AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGNPTIlmaaukko10.187 "Valurauta140 psi2-1 / 2 "- 10"7.5 "€457.34
WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1 Ilmaväli 3 tuumaa Npt Käytä sarjan 909 | kanssa AE7WDN 6AUX0 909 AGK 4-6 8-10 M1NPTIlmaaukko9.625 "Valurauta175 psi3"6.38 "€713.24
WATTS 909 AGM 8-10 909 Ilmaväli 4 tuuman keskimääräinen käyttö sarjan 909 kanssa AE7WDP 6AUX1 909 yhtiökokous 8-10 909NPTIlmaaukko11.25 "Valurauta175 psi4mm7.38 "€880.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 LF-TC 757/957 6-10 testihana 3/4 tuuman käyttö W/backflow esto
€188.80 / yksikkö