Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 909 AGF Air Gap 1-1 / 4 - 3 tuumaa Käytä sarjan 909 | kanssa AB2BHK 1KYF1

WATTS 909 AGF ilmarako 1-1/4 - 3 tuumaa käytettävä sarjan 909 kanssa

Varastossa
Tuote: AB2BHK Malli: 909 AGFRistiviite: 1KYF1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaaukko
Yhteyden tyyppiNPT
Pituus6.75 "
MateriaaliValurauta
Max. Paine140 psi
Koko1-1 / 4 "- 3"
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPituusMateriaaliMax. PaineKokoLeveysHinta
WATTS 909 AGC -ilmaväli 3/4 - 1 tuumaa, keskimääräinen käyttö sarjan 909 | kanssa AB2BGE 1KYA3 909 AGCNPTIlmaaukko4.875 "Valurauta140 psi3/4 "- 1"3.25 "€184.20
WATTS 4 909 AGK Ilmaväli 4-6 tuumaa Npt Käytä sarjan 909 | kanssa AB2BHE 1KYE4 4 909 AGKNPTIlmaaukko9.625 "Valurauta140 psi4 "- 6"6.38 "€547.38
WATTS 909 AGA -ilmaväli 1/4 - 1/2 tuumaa Käytä sarjan 909 | kanssa AB2BHH 1KYE8 909 AGANPTIlmaaukko3.125 "Valurauta140 psi1/4 "- 1/2"2.38 "€155.39
WATTS 957-AG: n ilmarako 2-1 / 2-10 tuumaa Käytä sarjan 957 | kanssa AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGNPTIlmaaukko10.187 "Valurauta140 psi2-1 / 2 "- 10"7.5 "€457.34
WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1 Ilmaväli 3 tuumaa Npt Käytä sarjan 909 | kanssa AE7WDN 6AUX0 909 AGK 4-6 8-10 M1NPTIlmaaukko9.625 "Valurauta175 psi3"6.38 "€713.24
WATTS 909 AGM 8-10 909 Ilmaväli 4 tuuman keskimääräinen käyttö sarjan 909 kanssa AE7WDP 6AUX1 909 yhtiökokous 8-10 909NPTIlmaaukko11.25 "Valurauta175 psi4mm7.38 "€880.77
WATTS RK-SAE-TC 1/8 SAE -testihana 1/8 tuuman käyttö Rk-sae-tc: n kanssa | AE7WDT 6AUY0 RK-SAE-TC 1/8 SAESAETestaa kukko11.25 "Pronssi-1 / 8 "7.38 "€15.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 909 AGF ilmarako 1-1/4 - 3 tuumaa käytettävä sarjan 909 kanssa
€310.34 / yksikkö