Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 20-3132-18B Kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, pituus 18 tuumaa, SS | BR8JKQ 0145806

WATTS 20-3132-18B Kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman x 1/2 tuuman koko, 18 tuuman pituus, SS

Varastossa
Tuote: BR8JKQ Malli: 20-3132-18BRistiviite: 0145806

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus18 "
Dia ulkopuolella.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, pituus 18 tuumaa, SS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WATTS 20-3122KIT-48 kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 48 tuumaa pituus | BR8JKP 0145805 20-3122KIT-4848 "€112.90
WATTS 20-3132-24B Kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, pituus 24 tuumaa, SS | BR8JKR 0145807 20-3132-24B24 "€56.66
WATTS 20-3132-48B Kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, pituus 48 tuumaa, SS | BR8JKT 0145809 20-3132-48B48 "€78.96
WATTS 20-3132-36B kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, pituus 36 tuumaa, SS | BR8JKW 0145808 20-3132-36B36 "€65.96
WATTS 20-3122-48B Kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa, pituus 48 tuumaa, SS | BR8JLM 0145833 20-3122-48B48 "€78.96
WATTS 20-3232-36B kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, pituus 36 tuumaa, SS | BR8JLW 0145896 20-3232-36B36 "€65.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 20-3132-18B Kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman x 1/2 tuuman koko, 18 tuuman pituus, SS
€50.17 / yksikkö