WATTS 152SS 30-140 höyrynpaineen säädin 1/2 tuumaa 30-140 psi | AH6VYJ 36JA99

WATTS 152SS 30-140 höyrynpaineensäädin 1/2 tuumaa 30-140psi

Varastossa
Tuote: AH6VYJ Malli: 152SS 30-140Ristiviite: 36JA99

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,428.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrynpaineen säädin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus8.75 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Pituus6"
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila420-astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Paineen säätöalue30 - 140 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
WATTS 152SS 3-15 Höyrynpaineen säädin 1/2 tuumaa 3-15 psi | AH6VYG 36JA97 152SS 3-151 / 2 "1 / 2 "3 - 15 psi€12,428.26
WATTS 152SS 10-50 Höyrynpaineensäädin 3/4 tuumaa 10-50psi | AH6VYL 36JC02 152SS 10-503 / 4 "3 / 4 "10 - 50 psi€13,762.97
WATTS 152SS 30-140 Höyrynpaineen säädin 3/4 tuumaa 30-140psi | AH6VYM 36JC03 152SS 30-1403 / 4 "3 / 4 "30 - 140 psi€13,762.97
WATTS 152SS 10-50 Höyrynpaineen säädin 1 tuuma 10-50 psi | AH6VYP 36JC05 152SS 10-501"1"10 - 50 psi€14,431.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 152SS 30-140 höyrynpaineensäädin 1/2 tuumaa 30-140psi
€12,428.26 / yksikkö