WATTS 152SS 10-50 Höyrynpaineen säädin 1 tuuma 10-50 psi | AH6VYP 36JC05

WATTS 152SS 10-50 höyrynpaineensäädin 1 tuumaa 10-50psi

Varastossa
Tuote: AH6VYP Malli: 152SS 10-50Ristiviite: 36JC05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,431.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrynpaineen säädin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus8.75 "
Sisääntulon koko1"
Pituus6"
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila420-astetta F
Poistoaukon koko1"
Paineen säätöalue10 - 50 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)21.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
WATTS 152SS 3-15 Höyrynpaineen säädin 1/2 tuumaa 3-15 psi | AH6VYG 36JA97 152SS 3-151 / 2 "1 / 2 "3 - 15 psi€12,428.26
WATTS 152SS 30-140 höyrynpaineen säädin 1/2 tuumaa 30-140 psi | AH6VYJ 36JA99 152SS 30-1401 / 2 "1 / 2 "30 - 140 psi€12,428.26
WATTS 152SS 10-50 Höyrynpaineensäädin 3/4 tuumaa 10-50psi | AH6VYL 36JC02 152SS 10-503 / 4 "3 / 4 "10 - 50 psi€13,762.97
WATTS 152SS 30-140 Höyrynpaineen säädin 3/4 tuumaa 30-140psi | AH6VYM 36JC03 152SS 30-1403 / 4 "3 / 4 "30 - 140 psi€13,762.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 152SS 10-50 höyrynpaineensäädin 1 tuumaa 10-50psi
€14,431.36 / yksikkö