Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28177 Hplc Poly Jakotukki ruostumattomasta teräksestä | AC3EUU JCN28177SI

JUSTRITE 28177 Hplc Poly Jakotukki ruostumattomasta teräksestä

Varastossa
Tuote: AC3EUU Malli: 28177Ristiviite: JCN28177SI

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€490.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninainen
VäriHopea, valkoinen
Korkeus4.5 "
Pituus7"
MateriaaliRuostumaton teräs, polypropeeni
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9032906080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

HPLC (PTFE) -jakotukki on kustannustehokas tapa mahdollistaa jopa kuuden jätelinjan (jakoputkistoa kohti) syöttämisen HPLC-prosesseista yhteen imuliittimeen. Jakotukissa on kuusi 1/4-28-porttia ja yksi 3/8" NPT-portti (käyttämättömien porttien kannet) ja joko yksi pikakatkaisin nro 316 ruostumattomasta teräksestä tai polypropeenista tai nro 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinoamisliitin. kuusi porttia on kierteitetty erikseen saatavien puristusliittimien 1/4-28 kierteet Asennetulla jakoputkella varustettu turvasäiliö on US OSHA -yhteensopiva ja täyttää NFPA Code 30. Käytä pyöreissä säiliöissä; ei käytettäväksi soikeissa tölkeissä.

Ominaisuudet:

  • Kustannustehokas
  • Mahdollistaa jopa kuuden jäteputken syöttämisen yhteen imuliittimeen
  • Täyttää OSHA- ja NFPA-koodin 30
  • Käytetään pyöreissä astioissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
JUSTRITE 28168 Hplc:n turvasäiliön jakotukki, ruostumaton teräs | AB4LFZ 1YNL2 28168Hopea2.125 "8.75 "Ruostumaton teräs2.75 "€493.92
JUSTRITE 28178 Hplc Poly Jakotukki Polypropeeniliitoksella | AC3EUV JCN28178GY 28178Harmaa, Valkoinen4.5 "7"polypropeeni5"€312.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28177 Hplc Poly Jakotukki ruostumattomasta teräksestä
€490.17 / yksikkö