WATTS 144S kattilan vedensyöttösiivilä, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi paine | BQ3URT 0269311

WATTS 144S kattilan vedensyöttösiivilä, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi:n paine

Varastossa
Tuote: BQ3URT Malli: 144SRistiviite: 0269311

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,812.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan syöttöventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Höyrynpaine100 Psi
Maks. Vedenpaine145 Psi
Valmistaja Sarja144
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3

Tuotteen yksityiskohdat:

Kattilan vedensyöttösiivilä, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi:n paine

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 144S kattilan vedensyöttösiivilä, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi:n paine
€1,812.53 / yksikkö