Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 140S3-075210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BP3MBQ 0254147

WATTS 140S3-075210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine

Varastossa
Tuote: BP3MBQ Model: 140S3-075210 3/4Ristiviite: 0254147

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€510.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja Sarja140
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine75 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoVapautuspaineHinta
WATTS 140S3-100210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 100 psi poistopaine | BP3MBR 0254369 140S3-100210 3/43 / 4 "210 astetta F3 / 4 "100 Psi€510.53
WATTS 140S3-075210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BP3MBT 0256630 140S3-075210 11"210 astetta F1"75 Psi€772.23
WATTS 140S3-125210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 125 psi:n alennuspaine | BP3MCN 0254480 140S3-125210 3/43 / 4 "210 astetta F3 / 4 "125 psi€475.67
WATTS 140S3-150210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP3TGH 0254702 140S3-150210 3/43 / 4 "210 astetta F3 / 4 "150 Psi€475.67
WATTS 140X9-75210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BQ3URL 0259844 140X9-75210 11"210 astetta F1"75 Psi€1,171.93
WATTS 140X8-75210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BQ3URP 0259838 140X8-75210 3/43 / 4 "210 astetta F3 / 4 "75 Psi€570.68
WATTS 140X9-100210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 100 psi:n poistopaine | BQ3URR 0259924 140X9-100210 11"210 astetta F1"100 Psi€951.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 140S3-075210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine
€510.53 / yksikkö