Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 13 Kelluva tanko 3 / 8-16 12 tuuman pituus messinki | AH9YZV 46A998

WATTS 13 Kelluntavarsi 3/8-16 12 tuuman pituus messinkiä

Varastossa
Tuote: AH9YZV Malli: 13Ristiviite: 46A998

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€44.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva sauva
Pituus12 "
MateriaaliMessinki
Rod Dia.3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)0.96
Laivan leveys (cm)0.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRod Dia.Kierteen kokoHinta
WATTS 11 Float Rod 1/4-20 10 tuuman pituus Messinki | AH9YZQ 46A994 1110 "1 / 4 "1 / 4-20€41.12
WATTS 41225 Kelluntatanko 1 / 4-20 12 tuumaa pitkä messinki | AH9YZR 46A995 4122512 "1 / 4 "1 / 4-20€39.64
WATTS 12 Kelluva tanko 5 / 16-18 Tuuman pituus messinki | AH9YZT 46A996 1212 "5 / 16 "5 / 16-18€46.17
WATTS 12.5 Kelluva tanko 5 / 16-18x3 / 8-16 12 tuumaa pitkä messinki | AH9YZU 46A997 12.512 "3 / 8 "5/16"-18 x 3/8"-16€52.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 13 Kelluntavarsi 3/8-16 12 tuuman pituus messinkiä
€44.73 / yksikkö