HUMBOLDT HB-5013 Penkkivaaka, 16kg x 0.5g, 120V, 60Hz | CL6HCD

HUMBOLDT HB-5013 Penkkivaaka, 16 kg x 0.5 g, 120 V, 60 Hz

Tuote: CL6HCD Malli: HB-5013
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivaaka

Tuotteen yksityiskohdat:

Penkkivaaka, 16kg x 0.5g, 120V, 60Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HB-5014 Penkkivaaka, 120kg x 5g, 120V, 60Hz | CL6HBZ HB-5014-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-5014.4F Penkkivaaka, 120kg x 5g, 220V, 50/60Hz | CL6HCA HB-5014.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-5010 Penkkivaaka, 8kg x 0.1g, 120V, 60Hz | CL6HCB HB-5010-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-5010.4F Penkkivaaka, 8kg x 0.1g, 220V, 50/60Hz | CL6HCC HB-5010.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-5013.4F Penkkivaaka, 16kg x 0.5g, 220V, 50/60Hz | CL6HCE HB-5013.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-5011 -penkkivaaka, 16kg x 0.5g, 120V, 60Hz | CL6HCF HB-5011-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-5011.4F -penkkivaaka, 16kg x 0.5g, 220V, 50/60Hz | CL6HCG HB-5011.4F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HB-5013 Penkkivaaka, 16 kg x 0.5 g, 120 V, 60 Hz