WATTS 127SS-110 1 1/4 höyrysäädettävä paineensäädin, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BP2PYM 0827085

WATTS 127SS-110 1 1/4 höyrysäädettävä paineensäädin, 1 1/4 tuuman koko, pronssi

Tuote: BP2PYM Malli: 127SS-110 1 1/4Ristiviite: 0827085
€6,994.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä paineensäädin
Säädettävä alennettu painealue100 - 50 psi
Rungon materiaaliPronssi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Max. Työpaine250 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
TyyliStandardi
Venttiilin suunnitteluStandardi

Tuotteen yksityiskohdat:

Höyrysäädettävä paineensäädin, 1 1/4 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoRungon materiaaliTuloliitäntäPistorasian tyyppiSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMax. TyöpaineMin. LämpötilaHinta
WATTS 127SS-110 1/2 höyryn säädettävä paineensäädin, 1/2 tuuman koko, pronssi | BP2PXT 0826219 127SS-110 1/21 / 2 "PronssiNainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty250 PSI33 astetta F€5,667.44
Tarjouspyyntö
WATTS 127SS-206 1/2 höyryn säädettävä paineensäädin, 1/2 tuuman koko, pronssi | BP2PXW 0826229 127SS-206 1/21 / 2 "PronssiNainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty250 PSI33 astetta F€5,296.33
Tarjouspyyntö
WATTS 127SS-106 3/4 höyrysäädettävä paineensäädin, 3/4 tuuman koko, pronssi | BP2PXX 0826422 127SS-106 3/43 / 4 "Pronssi-Nainen kierretty3 / 4 "Nainen kierretty17.2 Bar33 astetta F€5,667.44
Tarjouspyyntö
WATTS 127SS-208 1/2 höyrysäädettävä paineensäädin, 1/2 tuuman koko, pronssi | BP2PXY 0826231 127SS-208 1/21 / 2 "PronssiNainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty250 PSI33 astetta F€5,667.44
Tarjouspyyntö
WATTS 127SS-208 3/4 höyrysäädettävä paineensäädin, 3/4 tuuman koko, pronssi | BP2PXZ 0826546 127SS-208 3/43 / 4 "Pronssi-Nainen kierretty3 / 4 "Nainen kierretty17.2 Bar33 astetta F€5,296.33
Tarjouspyyntö
WATTS 127SS-108 1 höyrysäädettävä paineensäädin, 1 tuuman koko, pronssi | BP2PYA 0826756 127SS-108 11"PronssiNainen kierrettyNainen kierretty1"Nainen kierretty250 PSI33 astetta F€5,915.43
Tarjouspyyntö
WATTS 127SS-110 3/4 höyrysäädettävä paineensäädin, 3/4 tuuman koko, pronssi | BP2PYB 0826433 127SS-110 3/43 / 4 "Pronssi-Nainen kierretty3 / 4 "Nainen kierretty17.2 Bar33 astetta F€5,667.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 127SS-110 1 1/4 höyrysäädettävä paineensäädin, 1 1/4 tuuman koko, pronssi
€6,994.76 / yksikkö