Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0146.3032CM2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 1 / 4-20 Luonnonkiillotettu | AE9GTG 6JRR7

KIPP K0146.3032CM2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 1/4-20 luonnonkiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GTG Malli: K0146.3032CM2Ristiviite: 6JRR7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattoman teräksen nuppi
Ikävystyttää0.250 "halkaisija
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija1.26 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiPalm-ote
Kokonaiskorkeus0.79
TyyliStyle C
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiStyle C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliTyyppiHinta
KIPP K0146.4032A22 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 1 / 4-20 luonnon kiillotettu | AE9GTQ 6JRT5 K0146.4032A22Style DStyle D€26.53
KIPP K0146.5032A22 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 1 / 4-20 luonnon kiillotettu | AE9GTZ 6JRU3 K0146.5032A22Style EStyle E€26.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0146.3032CM2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 1/4-20 luonnonkiillotettu
€21.70 / yksikkö