Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1156F-A -paineensäädin 1/2 tuumaa 10-25 Psi | AG6RJD 46A975

WATTS 1156F-A paineensäädin 1/2 tuumaa 10 - 25 Psi

Varastossa
Tuote: AG6RJD Malli: 1156F-ARistiviite: 46A975
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
€83.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliRauta
Yhteyden tyyppiMNPT
Korkeus5.75 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Pituus3.5 "
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila212-astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Paineen säätöalue10 - 25 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)16.04
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481100020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKorkeusTuloaukon tyyppiPituusHinta
WATTS B1156F -paineensäädin 1/2 tuumaa 10-25 Psi | AD6MEV 46A976 B1156FPronssiMNPT5.375 "-3.5 "€64.10
WATTS SB1156F Vedenpaineensäädin, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 6.8 Bar | AG6RJC 46A974 / 386422 SB1156FPronssiNainen juote5.375 "Unionin yhteinen4.375 "€141.71
WATTS TB1156F vedenpaineensäädin, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 6.8 Bar | AG6RJE 46A977 / 386421 TB1156FPronssiFNPT5.375 "Nainen kierretty4.125 "€141.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1156F-A paineensäädin 1/2 tuumaa 10 - 25 Psi
€83.15 / yksikkö