WATTS 115-4 FL paineenalennussäätöventtiili, 4 tuuman laipalliset portit | AE8CCC 6CJP5

WATTS 115-4 FL Paineenalennussäätöventtiili, 4 tuuman laipalliset portit

Varastossa
Tuote: AE8CCC Malli: 115-4 FLRistiviite: 6CJP5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,421.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenalennusventtiili
Rungon materiaaliPallografiittirauta ASTM A536
pinnoiteFuusioliimattu epoksipäällysteinen ja päällystetty
Yhteyden tyyppilaipallinen
PeiteainePehmeä rauta
ElastomeerimateriaaliBuna N.
Maks. Jatkuva virtausnopeus800 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.160-astetta F
Maks. Ajoittainen virtausnopeus1000 gpm
Mutterimateriaali304 Ruostumaton teräs
Käyttöpaine250 psi
Ohjaajan säätöalue30 - 300 psi
Putken koko4"
Portin koko1/2 "x 1/2" x 3/8 "
Jousimateriaali302 Ruostumaton teräs
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Leikkaa materiaali316 Ruostumaton teräs
Venttiilin tyyppiYhden jaoston

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Watts 115-4 FL (LFF 115-4) paineenalennusventtiili on itsetoiminen venttiili, jota käytetään poistamaan ylipainetta järjestelmästä. Tämä venttiili säätää automaattisesti aukkoaan ylläpitääkseen tasaisen paineen jännitteiden aikana. Sitä käytetään kaasu- ja vesiputkissa, jotka käsittelevät säännöllisiä paineenvaihteluita.

Ominaisuudet:

  • Watts 115-4 FL paineenalennusventtiili sisältää automaattisen sulkeutumisen, joka pienentää korkeamman vaihtelevan ylävirran paineen alempaan, vakioarvoon.
  • Tässä laitteessa on rautakotelo, jossa on epoksipinnoite, joka kestää kemikaaleja.
  • Siinä on säädettävä asetusarvo vaihtelevan paineen käsittelemiseksi.
  • Tämä yksikkö toimii myös solenoidi (On/Off) ohjausventtiilinä, joka mahdollistaa nesteen virtauksen säädön 'Open'-asennossa ja tarjoaa tipputiiviin tilan 'Close'-asennossa.
  • Sen yksinkertaistettu ja tehokas muotoilu on helppo huoltaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM A536
  • NSF

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä paineenalennusventtiili on tehty?

A. Watts 115-4 FL paineenalennusventtiilissä on pallografiittivalurautarakenne, joka kestää tärinää paineen vaihtelun aikana.

K. Mikä on suurin nesteen lämpötila, jonka tämä venttiili kestää?

A. 160 Fahrenheit-astetta.

K. Mitkä ovat suurimmat virtausnopeudet, jotka tämä venttiili voi kestää?

A.

  • Suurin jatkuva virtausnopeus - 800 GPM
  • Suurin ajoittainen virtausnopeus - 1000 GPM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiYhteyden tyyppiSisääntulon kokoValmistaja SarjaKäyttöpainePoistoaukon kokoPutken kokoPortin kokoHinta
WATTS M115-2 TH paineenalennusventtiili 2 tuuman kierteinen | AE7UEJ 6AKW2 M115-2 THTäysi porttikierteitetyt--400 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€2,524.90
WATTS M115-2 FL paineenalennusventtiili 2 tuuman laippa | AE7UEK 6AKW3 M115-2 FLTäysi porttilaipallinen--250 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€2,772.64
WATTS M115-2 1/2 TH paineenalennusventtiili 2-1 / 2 In | AE7UEL 6AKW4 M115-2 1/2 THTäysi porttikierteitetyt--400 psi-2.5 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "€2,882.74
WATTS M115-3 FL -paineenalennusventtiili 3 tuuman laipallinen | AE7UEM 6AKW5 M115-3 FLTäysi porttilaipallinen--250 psi-3"1/2 "x 1/2" x 3/8 "€3,426.87
WATTS M115-4 FL paineenalennusventtiili 4 tuuman laipallinen | AE7UEN 6AKW6 M115-4 FLTäysi porttilaipallinen--250 psi-4"1/2 "x 1/2" x 3/8 "€5,106.68
WATTS M115-6 FL -paineenalennusventtiili 6 tuuman laipallinen | AE7UEP 6AKW7 M115-6 FLTäysi porttilaipallinen--250 psi-6"1/2 "x 1/2" x 1/2 "€7,424.92
WATTS M115-8 FL -paineenalennusventtiili 8 tuuman laipallinen | AE7UEQ 6AKW8 M115-8 FLTäysi porttilaipallinen--250 psi-8"1/2 "x 1" x 1/2 "€10,921.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 115-4 FL Paineenalennussäätöventtiili, 4 tuuman laipalliset portit
€4,421.10 / yksikkö