WATTS 115-2 1/2 TH paineenalennusventtiili 2-1 / 2 In | AE8CBZ 6CJP2

WATTS 115-2 1/2 TH paineenalennusventtiili 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8CBZ Malli: 115-2 1/2 THRistiviite: 6CJP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,987.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenalennusventtiili
Rungon materiaaliPallografiittirauta ASTM A536
pinnoiteFuusioliimattu epoksipäällysteinen ja päällystetty
Yhteyden tyyppikierteitetyt
PeiteainePehmeä rauta
ElastomeerimateriaaliBuna N.
Maks. Jatkuva virtausnopeus300 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.160-astetta F
Maks. Ajoittainen virtausnopeus370 gpm
Mutterimateriaali304 Ruostumaton teräs
Käyttöpaine400 psi
Ohjaajan säätöalue30 - 300 psi
Putken koko2.5 "
Portin koko1/2 "x 1/2" x 3/8 "
Jousimateriaali302 Ruostumaton teräs
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Leikkaa materiaali316 Ruostumaton teräs
Venttiilin tyyppiYhden jaoston

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.3825
Laivan korkeus (cm)43.69
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiYhteyden tyyppiSisääntulon kokoValmistaja SarjaKäyttöpainePoistoaukon kokoPutken kokoPortin kokoHinta
WATTS M115-2 TH paineenalennusventtiili 2 tuuman kierteinen | AE7UEJ 6AKW2 M115-2 THTäysi porttikierteitetyt--400 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€2,524.90
WATTS M115-2 FL paineenalennusventtiili 2 tuuman laippa | AE7UEK 6AKW3 M115-2 FLTäysi porttilaipallinen--250 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€2,772.64
WATTS M115-2 1/2 TH paineenalennusventtiili 2-1 / 2 In | AE7UEL 6AKW4 M115-2 1/2 THTäysi porttikierteitetyt--400 psi-2.5 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "€2,882.74
WATTS M115-3 FL -paineenalennusventtiili 3 tuuman laipallinen | AE7UEM 6AKW5 M115-3 FLTäysi porttilaipallinen--250 psi-3"1/2 "x 1/2" x 3/8 "€3,426.87
WATTS M115-4 FL paineenalennusventtiili 4 tuuman laipallinen | AE7UEN 6AKW6 M115-4 FLTäysi porttilaipallinen--250 psi-4"1/2 "x 1/2" x 3/8 "€5,106.68
WATTS M115-6 FL -paineenalennusventtiili 6 tuuman laipallinen | AE7UEP 6AKW7 M115-6 FLTäysi porttilaipallinen--250 psi-6"1/2 "x 1/2" x 1/2 "€7,424.92
WATTS M115-8 FL -paineenalennusventtiili 8 tuuman laipallinen | AE7UEQ 6AKW8 M115-8 FLTäysi porttilaipallinen--250 psi-8"1/2 "x 1" x 1/2 "€10,921.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 115-2 1/2 TH paineenalennusventtiili 2-1/2 tuumaa
€2,987.00 / yksikkö