WATTS 1116FH palopostinpoistoventtiili 500 Gpm | AE7UFB 6AKX9

WATTS 1116FH palopostin ylipaineventtiili 500 Gpm

Varastossa
Tuote: AE7UFB Malli: 1116FHRistiviite: 6AKX9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,482.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopostin varoventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Koko500 gpm @ 45 kuvaa / s
Yhteyden tyyppiFNST kääntyvä
KalvomateriaaliNailonvahvistettu Buna N
Tulopaine0 - 300 psi
Sisääntulon koko2.5 "
Ohjaajan säätöalue20 - 175 psi
TiivistemateriaaliBuna N Quad Seal
Istuimen materiaaliMessinki
Varren materiaaliRuostumaton teräs AISA303

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.744
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjauspiiri (kiinteä aukko)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1116FH palopostin ylipaineventtiili 500 Gpm
€2,482.32 / yksikkö