WATTS 11/2 791F-AH CI Duplex-siivilä Flgd Duplex-siivilä 1 1/2 tuuman laipallinen Ci | AD2FFE 3NXH3

WATTS 11/2 791F-AH CI kaksipuolinen siivilä Flgd kaksipuolinen siivilä 1 1/2 tuuman laipallinen Ci

Varastossa
Tuote: AD2FFE Malli: 11/2 791F-AH CI Duplex Strainer FlgdRistiviite: 3NXH3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,099.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen siivilä
Puhallusportti (NPT)1-1 / 4 "
luokkaLuokan 125
Yhteyslaipallinen
LaipatyyppiLuokan 125
Korkeus10 "
MateriaaliValurauta
Max. Paine200 Psi @ -20 astetta F -150 astetta F
Näytön304 SS
Näytön koko.062 täyd
Koko1.5 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.31
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaKorkeusMateriaaliMax. PaineLeveysHinta
WATTS 11/2 792F-HH SS Kaksipuolinen siivilä Flgd Kaksipuolinen siivilä 1 1/2 tuuman kierteinen S | AD2FFT 3NXJ6 11/2 792F-HH SS kaksipuolinen siivilä FlgdLuokan 15021 "Ruostumaton teräs275 Psi @ -20 astetta F -100 astetta F12 "€12,725.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 11/2 791F-AH CI kaksipuolinen siivilä Flgd kaksipuolinen siivilä 1 1/2 tuuman laipallinen Ci
€6,099.20 / yksikkö