WATTS 11/2 792F-HH SS Kaksipuolinen siivilä Flgd Kaksipuolinen siivilä 1 1/2 tuuman kierteinen S | AD2FFT 3NXJ6

WATTS 11/2 792F-HH SS kaksipuolinen siivilä Flgd kaksipuolinen siivilä 1 1/2 tuuman kierteinen Ss

Varastossa
Tuote: AD2FFT Malli: 11/2 792F-HH SS Duplex Siivilä FlgdRistiviite: 3NXJ6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,725.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen siivilä
Puhallusportti (NPT)1-1 / 4 "
luokkaLuokan 150
Yhteyslaipallinen
LaipatyyppiLuokan 150
Korkeus21 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine275 Psi @ -20 astetta F -100 astetta F
Näytön304 SS
Näytön koko.062 täyd
Koko1.5 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaKorkeusMateriaaliMax. PaineLeveysHinta
WATTS 11/2 791F-AH CI Duplex-siivilä Flgd Duplex-siivilä 1 1/2 tuuman laipallinen Ci | AD2FFE 3NXH3 11/2 791F-AH CI Duplex-siivilä FlgdLuokan 12510 "Valurauta200 Psi @ -20 astetta F -150 astetta F10 "€6,099.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 11/2 792F-HH SS kaksipuolinen siivilä Flgd kaksipuolinen siivilä 1 1/2 tuuman kierteinen Ss
€12,725.28 / yksikkö