Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 10L-2-175210 Lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, 3/4 tuuman koko, 175 Psi:n poistopaine | BP3YED 0063098

WATTS 10L-2-175210 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 175 psi:n poistopaine

Varastossa
Tuote: BP3YED Malli: 10L-2-175210Ristiviite: 0063098

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko3 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja Sarja10L
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine175 Psi
Helpotuslämpötila210 astetta F
Varren pituus1 1 / 8 "
Termostaatin anturin pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 175 psi:n poistopaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaVapautuspaineHinta
WATTS 10L-2-75210 lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BP3QGK 0063069 10L-2-75210210 astetta F75 Psi€64.81
WATTS 10L-2-100210 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 100 Psi:n poistopaine | BP3YEF 0063072 10L-2-100210210 astetta F100 Psi€64.81
WATTS 10L-2-150210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi:n poistopaine | BP3YFC 0064014 10L-2-150210 3/4210 astetta F150 Psi€57.94
WATTS 10L-2-125210 Lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, 3/4 tuuman koko, 125 Psi:n poistopaine | BP6EBG 0063093 10L-2-125210210 astetta F125 psi€54.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 10L-2-175210 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 175 psi:n poistopaine
€64.81 / yksikkö