Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1062B-04 sulkuventtiili, 1/4 tuuman tuloaukko, 10.3 baarin paine | BR9HQC 0666100

WATTS 1062B-04 sulkuventtiili, 1/4 tuuman tuloaukko, 10.3 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR9HQC Malli: 1062B-04Ristiviite: 0666100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkuventtiili
Suorittaa loppuunpolypropeeni
AsennustyyppiSyöttö lopetetaan
Tulomateriaalipolypropeeni
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Materiaalipolypropeeni
Max. Työpaine10.3 Bar
Valmistaja Sarja1062B
Min. Lämpötila33 astetta F
Outlet-materiaalipolypropeeni
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiUroslanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025

Tuotteen yksityiskohdat:

Sulkuventtiili, 1/4 tuuman tuloaukko, 10.3 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoValmistaja SarjaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS 1039B-04 sulkuventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BR9FNM 0666102 1039B-04-1 / 4 "1039B-1 / 4 "Quick Connect€78.96
WATTS 1062B-06 sulkuventtiili, 3/8 tuuman tuloaukko, 10.3 baarin paine | BR9HQF 0666101 1062B-06-3 / 8 "1062B-3 / 8 "Uroslanka€83.62
WATTS 1039B-06 sulkuventtiili, 3/8 tuuman tuloaukko, 10.3 baarin paine | BT3JTD 0666103 1039B-06-3 / 8 "1039B-3 / 8 "Quick Connect€83.62
WATTS SSC 1/2 sulkuventtiili, 1/2 tuuman koko | CA7KUV 0812010 SSC 1/2Puristusliitos1 / 2 "-Puristusliitos--€39.48
Tarjouspyyntö
WATTS ST 1/2 sulkuventtiili, Npt naaras, 1/2 tuuman koko | CA8HMB 0820846 ST 1/2Nainen kierretty1 / 2 "-Nainen kierretty--€18.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1062B-04 sulkuventtiili, 1/4 tuuman tuloaukko, 10.3 baarin paine
€78.96 / yksikkö