Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/2 LF 1170-US sekoitusventtiili messinki 0.5 - 23 Gpm | AE3JGA 5DMF4

WATTS 1/2 LF 1170-US sekoitusventtiili messinki 0.5 - 23 Gpm

Varastossa
Tuote: AE3JGA Malli: 1/2 LF 1170-USRistiviite: 5DMF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Virtausnopeus0.5-23 gpm
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tulolämpötila (kylmä)40 astetta 85 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 200 astetta F
Tuloaukon tyyppiJuote
Max. Paine150 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiJuote
Kokonaiskorkeus5.437 "
kokonaisleveys4.875 "
Temp. alue90 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVirtausnopeusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WATTS 1/2 LF1170M2-PEX sekoitusventtiili messinki 23 Gpm 5-9 / 16 tuuman korkeus | AA7EGE 15W072 1/2 LF1170M2-PEX90 astetta 160 astetta F23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5 9 / 16 "5.25 "€319.29
WATTS 3/4 LF MMV-US sekoitusventtiili messinki 0.5-20 Gpm | AE3JFX 5DMF1 3/4 LF MMV-Yhdysvallat80 astetta 120 astetta F0.5-20 gpm3 / 4 "Juote3 / 4 "Juote5.437 "4.875 "€292.62
WATTS 1/2 LF 1170-UT-2 1/2 "sekoitusventtiili messinki 0.5-23 Gpm 150 Psi | AE3JFY 5DMF2 1/2 LF 1170-UT-2 1/2 "90 astetta 160 astetta F0.5-23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.437 "4.875 "€292.15
WATTS 3/4 LF 1170-US Sekoitusventtiili messinki 0.5-23 Gpm | AE3JGB 5DMF5 3/4 LF 1170-US90 astetta 160 astetta F0.5-23 gpm3 / 4 "Juote3 / 4 "Juote5.437 "4.875 "€320.53
WATTS 1/2 LF MMV-PEX sekoitusventtiili messinki 20 Gpm 125 Psi | AE3JGC 5DMF7 1/2 LF MMV-PEX80 astetta 120 astetta F20 gpm 125 psi: ssä1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX5 9 / 16 "5.25 "€273.16
WATTS 3/4 LF MMV-PEX sekoitusventtiili messinki 20 Gpm 125 psi: ssä | AE3JGD 5DMF8 3/4 LF MMV-PEX80 astetta 120 astetta F20 gpm 125 psi: ssä3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX5 11 / 16 "5.5 "€242.77
WATTS 1 LF MMV-PEX sekoitusventtiili messinki 20 Gpm 125 Psi | AE3JGE 5DMF9 1 LF MMV-PEX80 astetta 120 astetta F20 gpm 125 psi: ssä1"PEX1"PEX5.875 "5.875 "€193.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/2 LF 1170-US sekoitusventtiili messinki 0.5 - 23 Gpm
€285.97 / yksikkö