Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST176244 Socket Cap Screw, Standard, M6 x 1 Thread Size, 40 Inch Length, 50Pk | AE3AZH 5AHR1

METRIC BLUE UST176244 kantaruuvi, vakio, M6 x 1 kierrekoko, 40 tuuman pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3AZH Malli: UST176244Ristiviite: 5AHR1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.10mm
Pään korkeus6mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla40mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus1220 N psi
Rockwellin kovuusC38 - C44
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus28mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST176244 kantaruuvi, vakio, M6 x 1 kierrekoko, 40 tuuman pituus, 50 pk
€39.10 /pakkaus