WATTS 1 1/4 LF009M2-QT Backflow Preventer, LF009, 1 1/4 in, NPT, Lead Free Cast Copper Silicon Alloy | CU9TUJ 793HP6

WATTS 1 1/4 LF009M2-QT Backflow Preventer, LF009, 1 1/4 in, NPT, Lead Free Cast Copper Silicon Alloy

Varastossa
Tuote: CU9TUJ Malli: 1 1/4 LF009M2-QTRistiviite: 793HP6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,854.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinvirtauksen estäjä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.443
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRungon materiaaliYhteyseräPituusMaks. LämpötilaKokoTemp. alueHinta
WATTS 3/4 LF825YA-QT RP pienennetyn paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä | AB8QXR 26X127 3/4 LF825YA-QT RP4.12 "Lyijytön pronssiNPTReduced Press. Vyöhykekokoonpano12 "140-astetta F3 / 4 "32 astetta 140 astetta F€1,179.50
WATTS 957 OSY 6 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, koko 6 tuumaa, ruostumaton teräs | AE7WDK 6AUW5 957 OSY 610.5 "Ruostumaton teräslaipallinenReduced Press. Vyöhykekokoonpano50 "140 astetta F633-astetta F€10,989.33
WATTS 1/2 LF009-QT-PRESS alennetun paineen vyöhykekokoonpano, 1/2 tuuman koko, puristin, kuparin piiseos, 7 tuuman leveys | CU9TTJ 429J28 1/2 LF009-QT-PRESS---Kokoonpano----€863.24
WATTS 3/4 LF009M3-QT-PRESS alennetun paineen vyöhykekokoonpano, 3/4 tuuman koko, puristin, kuparin piiseos | CU9TTK 429J29 3/4 LF009M3-QT-PRESS---Kokoonpano----€948.19
WATTS 1 LF009M2-QT-PRESS Alennettu painealuekokoonpano, 1 tuuman koko, puristin, kuparipiimetalliseos, 10 tuuman leveys | CU9TTL 429J30 1 LF009M2-QT-PRESS---Kokoonpano----€1,065.65
WATTS 1 1/2 009M2-QT takaisinvirtauksen estäjä, 009, 1 1/2 tuumaa, NPT, pronssi, 17 7/8 tuumaa pituus, 6 tuumaa korkeus | CU9TTR 793HG4 1 1/2 009M2-QT---Takaisinvirtauksen estäjä----€2,133.00
WATTS 1 1/4 009M2-QT takaisinvirtauksen estäjä, 009, 1 1/4 tuumaa, NPT, pronssi, 17 3/8 tuumaa pituus, 6 tuumaa korkeus | CU9TTT 793HG3 1 1/4 009M2-QT---Takaisinvirtauksen estäjä----€1,968.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1 1/4 LF009M2-QT Backflow Preventer, LF009, 1 1/4 in, NPT, Lead Free Cast Copper Silicon Alloy
€1,854.84 / yksikkö