WATTS 3/4 LF825YA-QT RP pienennetyn paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä | AB8QXR 26X127

WATTS 3/4 LF825YA-QT RP alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä

Varastossa
Tuote: AB8QXR Malli: 3/4 LF825YA-QT RPRistiviite: 26X127

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,179.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
YhteysNPT
Pituus12 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Koko3 / 4 "
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRungon materiaaliYhteyseräPituusMaks. LämpötilaKokoTemp. alueHinta
WATTS 957 OSY 6 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, koko 6 tuumaa, ruostumaton teräs | AE7WDK 6AUW5 957 OSY 610.5 "Ruostumaton teräslaipallinenReduced Press. Vyöhykekokoonpano50 "140 astetta F633-astetta F€10,989.33
WATTS 1/2 LF009-QT-PRESS alennetun paineen vyöhykekokoonpano, 1/2 tuuman koko, puristin, kuparin piiseos, 7 tuuman leveys | CU9TTJ 429J28 1/2 LF009-QT-PRESS---Kokoonpano----€863.24
WATTS 3/4 LF009M3-QT-PRESS alennetun paineen vyöhykekokoonpano, 3/4 tuuman koko, puristin, kuparin piiseos | CU9TTK 429J29 3/4 LF009M3-QT-PRESS---Kokoonpano----€948.19
WATTS 1 LF009M2-QT-PRESS Alennettu painealuekokoonpano, 1 tuuman koko, puristin, kuparipiimetalliseos, 10 tuuman leveys | CU9TTL 429J30 1 LF009M2-QT-PRESS---Kokoonpano----€1,065.65
WATTS 1 1/2 009M2-QT takaisinvirtauksen estäjä, 009, 1 1/2 tuumaa, NPT, pronssi, 17 7/8 tuumaa pituus, 6 tuumaa korkeus | CU9TTR 793HG4 1 1/2 009M2-QT---Takaisinvirtauksen estäjä----€2,133.00
WATTS 1 1/4 009M2-QT takaisinvirtauksen estäjä, 009, 1 1/4 tuumaa, NPT, pronssi, 17 3/8 tuumaa pituus, 6 tuumaa korkeus | CU9TTT 793HG3 1 1/4 009M2-QT---Takaisinvirtauksen estäjä----€1,968.58
WATTS 1 009M2-QT takaisinvirtauksen estäjä, 009, 1 tuumaa, NPT, pronssi, 14 1/2 tuuman pituus, 5 1/2 tuumaa korkeus | CU9TTU 793HG8 1 009M2-QT---Takaisinvirtauksen estäjä----€1,256.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 LF825YA-QT RP alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä
€1,179.50 / yksikkö