Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 125-L pinnoitetut käsineet L Sininen / valkoinen Pr | AB8YFN 2AFB9

HONEYWELL 125-L Päällystetty käsineet L Sininen/valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AB8YFN Malli: 125-LRistiviite: 2AFB9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysTasoita
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriSininen / valkoinen
LäimäysValssattu
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
HONEYWELL 125-S pinnoitetut käsineet S Sininen / valkoinen Pr | AB8YFL 2AFB7 125-SS2€0.68
HONEYWELL 125-M pinnoitetut käsineet M Sininen / valkoinen Pr | AB8YFM 2AFB8 125-MM2€0.41
HONEYWELL 125-XL päällystetyt käsineet Xl Sininen / valkoinen Pr | AB8YFP 2AFC1 125-XLXL2€0.41
HONEYWELL 125-XXL päällystetyt käsineet 2xl Sininen / valkoinen Pr | AB8YFQ 2AFC2 125-XXL2XL2€0.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 125-L Päällystetty käsineet L Sininen/valkoinen Pr
€0.41 /pakkaus