WATTS 77F-DI-125 8 Y siivilä, 8 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 200 psi paine | CB3FJN 0825206

WATTS 77F-DI-125 8 Y siivilä, 8 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 200 psi paine

Tuote: CB3FJN Malli: 77F-DI-125 8Ristiviite: 0825206
€1,672.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliValurauta
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
Pultin materiaaliTeräs
PeiteaineValurauta
päällinenNapautettu sulkutulpalla
LaippamateriaaliValurauta
Tiivistemateriaaligrafiitti
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko8"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEi läsnä
Valmistaja Sarja77F-DI-125
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Tulpan materiaaliRauta
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko3 / 64 "
SiiviläWye
WOG (PSI)200 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 8 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 200 psi:n paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoNäytön kokoHinta
WATTS 77F-DI-125 3 Y siivilä, 3 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 200 psi paine | BR3BHX 0825202 77F-DI-125 33"1"1 / 16 "€257.92
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-DI-125 2 Y siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA6ZVM 0825200 77F-DI-125 22"1 / 2 "3 / 64 "€309.92
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-DI-125 5 Y siivilä, 5 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 200 psi paine | CB3FJM 0825204 77F-DI-125 55"2"1 / 16 "€1,307.59
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-DI-125 10 Y siivilä, 10 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 200 psi paine | CB3FJP 0825207 77F-DI-125 1010 "2"3 / 64 "€3,888.80
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-DI-125 12 Y siivilä, 12 tuuman tuloaukko, 1/16 tuuman näyttö, 200 psi paine | CB3FJQ 0825208 77F-DI-125 1212 "2"1 / 16 "€5,785.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77F-DI-125 8 Y siivilä, 8 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 200 psi paine
€1,672.42 / yksikkö