FABORY B07000.100.0900 Socket Head Cap Screw, 9 Inch Length, 1-8 Thread Size, Alloy Steel Grade, 10PK | CG6WPU 164C96

FABORY B07000.100.0900 kantapään ruuvi, pituus 9 tuuma, kierrekoko 1-8, seosteräslaatu, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG6WPU Malli: B07000.100.0900Ristiviite: 164C96

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.1.5 "
Pään korkeus1"
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus9"
Min. Vetolujuus170,000 psi
Min. Kierteen pituus2 1/2 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3, ASTM A574
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-50 - 550 astetta F
Kieli Dia.1"
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5458
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07000.100.0900 kantapään ruuvi, pituus 9 tuuma, kierrekoko 1-8, seosteräslaatu, 10 PK
€197.39 /pakkaus