Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF777M1-40 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 40 meshin ruudun koko | BY4ZLX 0123130

WATTS LF777M1-40 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 40 mesh -siivilä

Varastossa
Tuote: BY4ZLX Malli: LF777M1-40 1 1/4Ristiviite: 0123130

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön kupari piiseos
päällinenTiivistetty korkki
TiivistemateriaaliGarlock
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLF777
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Pitimen kannen tyyppiTiivistetty korkki
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko40 mesh
SiiviläWye

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.044

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 40 mesh-koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön kokoRungon materiaaliPeiteaineTiivistemateriaaliSisääntulon kokoMax. PainePoistoaukon kokoPitimen kannen tyyppiHinta
WATTS LF777M1-06 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 1/16 näytön koko | BY4ZKT 0123103 LF777M1-06 11 / 16 "Lyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1"-1"Tiivistetty korkki€285.29
WATTS LF777M1-20 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 20 mesh -siivilä | BY4ZKW 0123106 LF777M1-20 1 1/420 meshLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 4 "-1-1 / 4 "Tiivistetty korkki€347.26
WATTS LF777M1-100 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuumaa x 1 1/4 tuumaa, näytön koko 100 mesh | BY4ZKY 0123108 LF777M1-100 1 1/4100 MESHLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 4 "-1-1 / 4 "Tiivistetty korkki€372.73
WATTS LF777M1-06 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo, 1/16 näytön koko | BY4ZLB 0123111 LF777M1-06 1 1/21 / 16 "Lyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 2 "-1-1 / 2 "Tiivistetty korkki€388.04
WATTS LF777M1-100 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuumaa x 1 1/2 tuumaa, näytön koko 100 mesh | BY4ZLD 0123114 LF777M1-100 1 1/2100 MESHLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 2 "-1-1 / 2 "Tiivistetty korkki€388.04
WATTS LF777M1-20 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo, 20 mesh -siivilä | BY4ZLE 0123113 LF777M1-20 1 1/220 meshLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 2 "-1-1 / 2 "Tiivistetty korkki€388.04
WATTS LF777M1-80 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 80 mesh -siivilä | BY4ZLF 0123115 LF777M1-80 180 meshLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1"-1"Tiivistetty korkki€264.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF777M1-40 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 40 mesh -siivilä
€372.73 / yksikkö