Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 009 M2 1 1. tarkistussarjan korjaussarja 009 M2 1 In | AE8FCN 6CUJ2

WATTS 009 M2 1 1. tarkistussarjan korjaussarja 009 M2 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8FCN Malli: 009 M2 1 1st Check KitRistiviite: 6CUJ2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsimmäinen tarkistusventtiilin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 009 M2 1 1. tarkistussarjan korjaussarja 009 M2 1 tuumaa
€105.34 / yksikkö