Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATERSAVER HANAYRITYS EW1022 Silmänhuuhtelu jakeluletkun kansilaipalla 4-1 / 8 Leveys | AB9HFK 2DCJ7

WATERSAVER FAUCET COMPANY EW1022 Silmähuuhde kasteluletkun kannen laipalla 4-1/8" leveys

Varastossa
Tuote: AB9HFK Malli: EW1022Ristiviite: 2DCJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€644.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhteluputki
ADA-yhteensopivaEi
Värikromi
Syvyys3"
Silmänpesu aktivoituuPurista kahvaa
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen3/8 "NPT-uros
Pää Dia.1.5 "
Korkeus11.625 "
AsennusKannen laippa
Pään lukumäärä2
Venttiilin materiaaliMessinki
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATERSAVER FAUCET COMPANY EW1022 Silmähuuhde kasteluletkun kannen laipalla 4-1/8" leveys
€644.29 / yksikkö