Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATERSAVER HANAYRITYS AP470-001R Spray Head 1/4 Inch - PK2 | AC8PDK 3CWK7

WATERSAVER FAUCET COMPANY AP470-001R ruiskutuspää, 1/4 tuumaa - PK2

Varastossa
Tuote: AC8PDK Malli: AP470-001RRistiviite: 3CWK7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänhuuhtelusuutin
Yhteys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3824903900
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATERSAVER FAUCET COMPANY AP470-001R ruiskutuspää, 1/4 tuumaa - PK2
€67.21 / yksikkö