Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04211.062.0275 Structural Bolt 5/8-11 X 2-3/4 Length, 10PK | AB3EWR 1RU89

APPROVED VENDOR U04211.062.0275 Rakennepultti 5/8-11 X 2-3/4" pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AB3EWR Malli: U04211.062.0275Ristiviite: 1RU89 / 166Y82

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€27.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA325
Pää Dia.1-1 / 16 "
Pään korkeus25 / 64 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.75 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9755
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.062.0275 Rakennepultti 5/8-11 X 2-3/4" pituus, 10PK
€27.51 /pakkaus