WATERLINE-OHJAIMET WLC6000-120VAC-tason säätö Korkean / matalan matalan lämmön hälytys | AD7TYP 4GHK7

WATERLINE CONTROLS WLC6000-120VAC tason ohjaus Korkean/matalan matalan lämmön hälytys

Varastossa
Tuote: AD7TYP Malli: WLC6000-120VACRistiviite: 4GHK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,316.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenkorkeuden hallinta
OhjausElektroninen mikroprosessorilla sivuston automatisointiin tai integrointiin
Kotelon väriHarmaa
Kotelon syvyys (tuumaa)6
Kotelon korkeus (tuumaa)8.75
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Kotelon leveys (tuumaa)10.5
Tulojännite110 VAC 50/60 Hz
Maks. Piirin pituus50 Ft.
Kytkinten lukumäärä4
Toiminta-alue1-1 / 2, 3, 6 ja 10 "
Releet30 ampeeria 250 VAC: lla
Anturin halkaisija3 sisään.
Anturin pituus20 sisään.
ErikoistiedotWLC-sarja on täydellinen kaikissa sovelluksissa, joissa vedenpinnan hallinta on tärkeää, kuten jäähdytystornien altaat ja vesisäiliöt jäähdytystorneille. Se käyttää mikroprosessoria, joka valvoo kaikkia koettimia oikean toiminnan suhteen ja antaa sitten c
Kytkimen tyyppi(4) SPST
TyyppiYleismaailmallinen
venttiiliVoidaan käyttää 1 "Npt: n ja 110 VAC: n tai vastaavien kanssa, valmistaja Asco Model 8221

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4825
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturin johdon pituus (50 Ft.)
    • Anturin sijoitus (ympäristöseinälle tai staattisessa putkessa)
    • Mukana olevat anturit (täytä korkeus korkean ja matalan tason hälytyksellä ja matalan lämmön katkaisulla)
    • Erityisominaisuudet: Helppolukuinen led-näyttö, ei liikkuvia osia, kompensoi aaltotoimintaa, moduulirakenne, yksivaiheinen sisäinen elektroninen testausjärjestelmä, rakennusautomaation kuivakokoonpanot, ruostumattomasta teräksestä valmistetut anturit, vaaditaan 110 VAC: n solenoidi (osta erikseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteHinta
WATERLINE-OHJAIMET WLC6000-220VAC-tason säätö Korkean / matalan matalan lämmön hälytys | AD7TYU 4GHL2 WLC6000-220VAC220 VAC 50/60 Hz€2,562.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATERLINE CONTROLS WLC6000-120VAC tason ohjaus Korkean/matalan matalan lämmön hälytys
€2,316.93 / yksikkö