WATERLINE CONTROLS

Suodattaa

LVI ja jäähdytys

WLC3000-120VACWLC6000-220VACWLC5000-220VACWLC4000-220VACWLC3000-220VACWLC6000-120VACWLC5000-120VACWLC4500-120VACWLC4000-120VAC

Erilaiset tuotteet

FPT-61T-220VACWLC-9100D-220VACWLC-9100B-220VACWLC-8100-220VACWLC-6100T-220VACWLC-4500-220VACSENSOR-EXT6-45.5inSENSOR-EXT5-45.5inSENSOR-EXT45-45.5inSENSOR-EXT4-45.5inSENSOR-EXT3-45.5inFPT-50T-220VAC

LVI ja jäähdytys Suodattaa

Veden tason säätimet

110/220 VAC käyttövalmiit järjestelmät suurten säiliöiden vesitason säätämiseen. Mukana elektroninen vedenpinta-anturi 50-jalka-anturijohtimella, ohjain ja asennusyksikkö. Saatavana myös säätimet, joissa on lämpöhälytys

Tietoja WATERLINE CONTROLS:ista

Waterline Controls on vesitason hallintaratkaisujen suunnittelija ja valmistaja kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin. Yhtiön tarjoamilla vedenpinnan säätimillä on yksinkertainen muotoilu, jonka avulla ne on helppo integroida olemassa oleviin rakennusten hallintajärjestelmiin. Suurten säiliöiden vedenkorkeuden säätämistä varten on saatavana erilaisia ​​säiliön tason säätöjä asennusvalmiina järjestelminä 110/220 VAC -vaihtoehdoina. Näissä säätimissä on NEMA 4X -polykarbonaattipaneelilaatikko ja ne sisältävät elektronisen vedenpinta-anturin, jossa on 50-jalka-anturijohto, ohjaimen ja asennusyksikön. Tuotemerkin tarjoama WLC-6000-sarja sisältää lämmön katkaisuhälytyksen, joka osoittaa, että veden taso on alle turvallisen käyttötason. Valitse laaja valikoima näistä vedenpinnan säätimistä Raptor Supplies.