Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G10-12V-BR-06 Lineaarinen toimilaite, 12 VDC, Travel 6 tuumaa | AA8JRQ 18G642

THOMSON K2G10-12V-BR-06 Lineaarinen toimilaite, 12 VDC, matka 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8JRQ Malli: K2G10-12V-BR-06Ristiviite: 18G642
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
€1,162.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaaritoimilaite
Ympäristön lämpötila Suurin (C / F)60 astetta C / 140 astetta F
LaakerityyppiKaksinkertainen päättyi pallo
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaanEi
kytkinKyllä
Drive Systemvaihde
Työjakso25%
Kotelon tyyppiTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunJauhemaali
Täyden kuorman ampeerit25
VaihdemateriaaliAlumiini
GearsJauhettua metallia
KoteloAlumiini
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C / 140 astetta F
MoottorityyppiKestomagneetti
Asennustyyppihaarukka
UraPronssi
MutterimateriaaliPronssi
Nimelliskuorma (Lb.)600
Sisään vedetty ulottuvuus (tuumaa)12.32
Sisään vedetty pituus12.25 "
Ruuvityyppihuippukohta
Nopeus48 tuumaa / minuutti
Iskunpituus6"
Lämpösuojausauto
Kääntämällä putkiNitrotec-pinnoitettu teräs
Matkustaa6"
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8483405010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • B-Track, kestävä lineaarinen toimilaite, joka on ihanteellinen sovelluksiin, joissa hydraulisylintereitä tai muita voimanlähteitä ei ole saatavilla
    • Patentoitu linjainen kuormansiirtorakenne tarjoaa jopa 600 lb: n kuormituskapasiteetin
    • Kestomagneettimoottori, jossa automaattinen lämpösuoja ja kaksipäiset kuulalaakerit
    • Täysin suljettu ilmanvaihtoa oleva kotelo, joka ei takaa vapaan ilmanvaihtoa järjestelmässä
    • Suojaava jauhemaalaus ja suljetut O-renkaat sää- ja korroosionkestävyyttä varten
    • Pallonpidätyskytkin vääntömomentin ylikuormitussuojaukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvityyppiLaakerityyppiKondensaattori mukanaNopeusMatkustaaJänniteKondensaattori vaaditaanSuorittaa loppuunHinta
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G10-12V-BR-04 Lineaarinen toimilaite 12vdc Travel 4 tuumaa | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi48 tuumaa / minuutti4"12 VDCEiJauhemaali€1,264.15
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G10-12V-BR-08 Lineaarinen toimilaite 12vdc Travel 8 tuumaa | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi48 tuumaa / minuutti8"12 VDCEiJauhemaali€1,162.14
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G10-12V-BR-12 Lineaarinen toimilaite 12vdc Travel 12 tuumaa | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi48 tuumaa / minuutti12 "12 VDCEiJauhemaali€1,162.14
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G10-12V-BR-18 Lineaarinen toimilaite 12vdc Travel 18 tuumaa | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi48 tuumaa / minuutti18 "12 VDCEiJauhemaali€1,219.65
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G20-12V-BR-04 Lineaarinen toimilaite 12vdc Travel 4 tuumaa | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi30 tuumaa / minuutti4"12 VDCEiJauhemaali€1,208.68
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G20-12v-BR-06 Lineaarinen toimilaite 12vdc Travel 6 tuumaa | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi30 tuumaa / minuutti6"12 VDCEiJauhemaali€1,208.68
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G20-12V-BR-08 Lineaarinen toimilaite 12vdc Travel 8 tuumaa | AA8JRX 18G648 K2G20-12V-BR-08huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi30 tuumaa / minuutti8"12 VDCEiJauhemaali€1,208.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON K2G10-12V-BR-06 Lineaarinen toimilaite, 12 VDC, matka 6 tuumaa
€1,162.14 / yksikkö