Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHPRO A8-54 -virtaliuska 54 W x 4 S x 2 Tuumaa H Harmaa | AA4NYU 12V632

BENCHPRO A8-54 Power Strip 54 L x 4 S x 2 tuumaa K Harmaa

Varastossa
Tuote: AA4NYU Malli: A8-54Ristiviite: 12V632

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjatkojohtoon
Kokoonpanokoolla
VäriHarmaa
Syvyys4"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2"
MateriaaliAlumiini
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO A8-54 -virtaliuska 54 W x 4 S x 2 Tuumaa H Sininen | AA4NWR 12V583 A8-54sininen€171.87
BENCHPRO A8-54 Power Strip 54 L x 4 S x 2 tuumaa K Musta | AA4PAW 12V680 A8-54Musta€171.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO A8-54 Power Strip 54 L x 4 S x 2 tuumaa K Harmaa
€171.87 / yksikkö