Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SLD-13-5SV-HH imulinjan suodatin / kuivausrumpu 5/8 hiki Id | AF2PQV 6X518

PARKER SLD-13-5SV-HH Imulinjan suodatin/kuivausrumpu 5/8 Sweat Id

Varastossa
Tuote: AF2PQV Malli: SLD-13-5SV-HHRistiviite: 6X518

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräskuoren imulinjan suodatinkuivain
YhteysJuote
Yhteyden koko5 / 8 "
Leikkaa pituus (tuumaa)3.45
Kokonaispituus4.91 "
Prod. KuvausKorkea happokapasiteetti
R-22 Kapasiteetti (tonnia)4-1/2
TyyppiSisään- ja ulostuloventtiileillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8421290005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokonaispituusHinta
PARKER SLD-8-6SV-HH imulinjan suodatin / kuivain 3/4-hiki-id | AC8GQB 3A658 SLD-8-6SV-HH3 / 4 "4.72 "€103.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SLD-13-5SV-HH Imulinjan suodatin/kuivausrumpu 5/8 Sweat Id
€117.59 / yksikkö